Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K18X24X13-A/0-7

  • ERIKS:23523719
  • Fabrikant:4054362414247
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 18,84/ stukexcl. btw

€ 22,80incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
18 mm
Buitendiameter
24 mm
Breedte
13 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
13100 N
Statisch draaggetal
15300 N
Referentietoerental
12900 tr/min
Grenstoerental
21800 tr/min