€ 7,54/ stukexcl. btw
€ 9,12incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | K |
Binnendiameter | 18 mm |
Buitendiameter | 24 mm |
Breedte | 12 mm |
Aantal rijen | Eenrijig |
Dynamisch draaggetal | 12800 N |
Statisch draaggetal | 14900 N |
Referentietoerental | 12700 tr/min |
Grenstoerental | 21800 tr/min |