€ 5,46/ stukexcl. btw
€ 6,61incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | K |
Binnendiameter | 18 mm |
Buitendiameter | 22 mm |
Breedte | 17 mm |
Aantal rijen | Eenrijig |
Dynamisch draaggetal | 12100 N |
Statisch draaggetal | 18000 N |
Referentietoerental | 13900 tr/min |
Grenstoerental | 22400 tr/min |