Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K18X22X10-A/0-7

  • ERIKS:23523939
  • Fabrikant:4012802721676
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,59/ stukexcl. btw

€ 6,76incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
18 mm
Buitendiameter
22 mm
Breedte
10 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
8400 N
Statisch draaggetal
11300 N
Referentietoerental
13600 tr/min
Grenstoerental
22400 tr/min