€ 6,83/ stukexcl. btw
€ 8,26incl. btw
260 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | K |
Binnendiameter | 17 mm |
Buitendiameter | 21 mm |
Breedte | 17 mm |
Aantal rijen | Eenrijig |
Dynamisch draaggetal | 12200 N |
Statisch draaggetal | 17900 N |
Referentietoerental | 14400 tr/min |
Grenstoerental | 22900 tr/min |