Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K17X21X13-B/0-7

  • ERIKS:23523838
  • Fabrikant:4054362413950
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,72/ stukexcl. btw

€ 5,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
21 mm
Breedte
13 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
10400 N
Statisch draaggetal
14600 N
Referentietoerental
14100 tr/min
Grenstoerental
22900 tr/min