€ 9,66/ stukexcl. btw
€ 11,69incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | K |
Binnendiameter | 17 mm |
Buitendiameter | 21 mm |
Breedte | 10 mm |
Aantal rijen | Eenrijig |
Dynamisch draaggetal | 8100 N |
Statisch draaggetal | 10600 N |
Referentietoerental | 14400 tr/min |
Grenstoerental | 22900 tr/min |