Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K175X183X32-A/0-7

  • ERIKS:23525348
  • Fabrikant:4012802706857
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 371,54/ stukexcl. btw

€ 449,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
175 mm
Buitendiameter
183 mm
Breedte
32 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
99000 N
Statisch draaggetal
350000 N
Referentietoerental
1930 tr/min
Grenstoerental
2750 tr/min