€ 13,64/ stukexcl. btw
€ 16,50incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | K |
Binnendiameter | 16 mm |
Buitendiameter | 24 mm |
Breedte | 20 mm |
Aantal rijen | Eenrijig |
Dynamisch draaggetal | 21400 N |
Statisch draaggetal | 23500 N |
Referentietoerental | 13200 tr/min |
Grenstoerental | 22400 tr/min |