€ 8,20/ stukexcl. btw
€ 9,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | K |
Binnendiameter | 16 mm |
Buitendiameter | 22 mm |
Breedte | 20 mm |
Aantal rijen | Eenrijig |
Dynamisch draaggetal | 18300 N |
Statisch draaggetal | 22800 N |
Referentietoerental | 14000 tr/min |
Grenstoerental | 22900 tr/min |