Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K16X22X16-A/0-7

  • ERIKS:23526658
  • Fabrikant:4012802318999
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,63/ stukexcl. btw

€ 9,23incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
16 mm
Buitendiameter
22 mm
Breedte
16 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
14800 N
Statisch draaggetal
17500 N
Referentietoerental
14100 tr/min
Grenstoerental
22900 tr/min