Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K16X22X13-B/0-7

  • ERIKS:23525240
  • Fabrikant:4012802724967
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 19,14/ stukexcl. btw

€ 23,16incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
16 mm
Buitendiameter
22 mm
Breedte
13 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
12400 N
Statisch draaggetal
13900 N
Referentietoerental
14200 tr/min
Grenstoerental
22900 tr/min