Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K16X22X12-A/0-7

  • ERIKS:23997597
  • Fabrikant:4012802367461
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,11/ stukexcl. btw

€ 8,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
16 mm
Buitendiameter
22 mm
Breedte
12 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
11500 N
Statisch draaggetal
12500 N
Referentietoerental
14300 tr/min
Grenstoerental
22900 tr/min