Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K16X20X17-A/0-7

  • ERIKS:23997547
  • Fabrikant:4012802718713
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,18/ stukexcl. btw

€ 6,27incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
16 mm
Buitendiameter
20 mm
Breedte
17 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
11700 N
Statisch draaggetal
16800 N
Referentietoerental
15200 tr/min
Grenstoerental
23600 tr/min