€ 4,49/ stukexcl. btw
€ 5,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | K |
Binnendiameter | 16 mm |
Buitendiameter | 20 mm |
Breedte | 13 mm |
Aantal rijen | Eenrijig |
Dynamisch draaggetal | 8900 N |
Statisch draaggetal | 11800 N |
Referentietoerental | 15600 tr/min |
Grenstoerental | 23600 tr/min |