€ 4,15/ stukexcl. btw
€ 5,02incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | K |
Binnendiameter | 16 mm |
Buitendiameter | 20 mm |
Breedte | 10 mm |
Aantal rijen | Eenrijig |
Dynamisch draaggetal | 7800 N |
Statisch draaggetal | 9900 N |
Referentietoerental | 15200 tr/min |
Grenstoerental | 23600 tr/min |