Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K165X173X26-A/0-7

  • ERIKS:23523973
  • Fabrikant:4012802045482
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 309,61/ stukexcl. btw

€ 374,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
165 mm
Buitendiameter
173 mm
Breedte
26 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
81000 N
Statisch draaggetal
265000 N
Referentietoerental
2030 tr/min
Grenstoerental
2900 tr/min