€ 320,85/ stukexcl. btw
€ 388,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | K |
Binnendiameter | 160 mm |
Buitendiameter | 170 mm |
Breedte | 46 mm |
Aantal rijen | Eenrijig |
Dynamisch draaggetal | 152000 N |
Statisch draaggetal | 510000 N |
Referentietoerental | 1970 tr/min |
Grenstoerental | 2950 tr/min |