€ 8,20/ stukexcl. btw
€ 9,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | K |
Binnendiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 21 mm |
Breedte | 21 mm |
Aantal rijen | Eenrijig |
Dynamisch draaggetal | 19400 N |
Statisch draaggetal | 24300 N |
Referentietoerental | 14400 tr/min |
Grenstoerental | 23600 tr/min |