Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K15X21X15-A/0-7

  • ERIKS:24206636
  • Fabrikant:4012802722031
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,22/ stukexcl. btw

€ 8,74incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
21 mm
Breedte
15 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
14300 N
Statisch draaggetal
16400 N
Referentietoerental
14700 tr/min
Grenstoerental
23600 tr/min