Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K15X19X17-A/0-7

  • ERIKS:11670948
  • Fabrikant:4012802715972
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,18/ stukexcl. btw

€ 6,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
19 mm
Breedte
17 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
11300 N
Statisch draaggetal
15600 N
Referentietoerental
16200 tr/min
Grenstoerental
24300 tr/min