Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K15X19X13-A/0-7

  • ERIKS:23997218
  • Fabrikant:4012802713787
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,49/ stukexcl. btw

€ 5,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
19 mm
Breedte
13 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
8500 N
Statisch draaggetal
10900 N
Referentietoerental
16600 tr/min
Grenstoerental
24300 tr/min