Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K15X19X10-A/0-7

  • ERIKS:24212183
  • Fabrikant:4047643176859
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,15/ stukexcl. btw

€ 5,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
19 mm
Breedte
10 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
7500 N
Statisch draaggetal
9200 N
Referentietoerental
16200 tr/min
Grenstoerental
24300 tr/min