Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K15X18X17-TV/0-7

  • ERIKS:23525344
  • Fabrikant:4047643183734
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,38/ stukexcl. btw

€ 7,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
18 mm
Breedte
17 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
8000 N
Statisch draaggetal
12100 N
Referentietoerental
17700 tr/min
Grenstoerental
24600 tr/min