Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K155X163X26-A/0-7

  • ERIKS:23523975
  • Fabrikant:4012802692969
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 212,40/ stukexcl. btw

€ 257,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
155 mm
Buitendiameter
163 mm
Breedte
26 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
75000 N
Statisch draaggetal
236000 N
Referentietoerental
2180 tr/min
Grenstoerental
3100 tr/min