€ 278,14/ stukexcl. btw
€ 336,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | K |
Binnendiameter | 150 mm |
Buitendiameter | 160 mm |
Breedte | 46 mm |
Aantal rijen | Eenrijig |
Dynamisch draaggetal | 147000 N |
Statisch draaggetal | 470000 N |
Referentietoerental | 2100 tr/min |
Grenstoerental | 3150 tr/min |