€ 7,22/ stukexcl. btw
€ 8,74incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | K |
Binnendiameter | 14 mm |
Buitendiameter | 20 mm |
Breedte | 12 mm |
Aantal rijen | Eenrijig |
Dynamisch draaggetal | 10800 N |
Statisch draaggetal | 11200 N |
Referentietoerental | 16000 tr/min |
Grenstoerental | 24300 tr/min |