€ 4,72/ stukexcl. btw
€ 5,71incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | K |
Binnendiameter | 14 mm |
Buitendiameter | 18 mm |
Breedte | 17 mm |
Aantal rijen | Eenrijig |
Dynamisch draaggetal | 10800 N |
Statisch draaggetal | 14400 N |
Referentietoerental | 17300 tr/min |
Grenstoerental | 25000 tr/min |