Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K14X18X15-TV/0-7

  • ERIKS:23525306
  • Fabrikant:4054362412519
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,16/ stukexcl. btw

€ 6,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
14 mm
Buitendiameter
18 mm
Breedte
17 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
9500 N
Statisch draaggetal
12300 N
Referentietoerental
17400 tr/min
Grenstoerental
25000 tr/min