Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K14X18X13-A/0-7

  • ERIKS:11670940
  • Fabrikant:4012802713725
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,15/ stukexcl. btw

€ 5,02incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
14 mm
Buitendiameter
18 mm
Breedte
13 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
8200 N
Statisch draaggetal
10100 N
Referentietoerental
17700 tr/min
Grenstoerental
25000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Naaldkrans Eenrijig K 14X18X13

  • Eriks:24003602
  • Manufacturer:K 14X18X13

€ 8,54/ stukexcl. btw

€ 10,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026