€ 3,89/ stukexcl. btw
€ 4,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | K |
Binnendiameter | 14 mm |
Buitendiameter | 18 mm |
Breedte | 10 mm |
Aantal rijen | Eenrijig |
Dynamisch draaggetal | 7100 N |
Statisch draaggetal | 8500 N |
Referentietoerental | 17300 tr/min |
Grenstoerental | 25000 tr/min |