Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K145X153X26-A/0-7

  • ERIKS:23523974
  • Fabrikant:4012802847277
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 180,93/ stukexcl. btw

€ 218,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
145 mm
Buitendiameter
153 mm
Breedte
26 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
74000 N
Statisch draaggetal
225000 N
Referentietoerental
2280 tr/min
Grenstoerental
3300 tr/min