Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K135X143X35-A/0-7

  • ERIKS:11670936
  • Fabrikant:4012802119992
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 183,18/ stukexcl. btw

€ 221,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
135 mm
Buitendiameter
143 mm
Breedte
35 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
91000 N
Statisch draaggetal
290000 N
Referentietoerental
2390 tr/min
Grenstoerental
3550 tr/min