€ 132,05/ stukexcl. btw
€ 159,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | K |
Binnendiameter | 130 mm |
Buitendiameter | 137 mm |
Breedte | 24 mm |
Aantal rijen | Eenrijig |
Dynamisch draaggetal | 61000 N |
Statisch draaggetal | 186000 N |
Referentietoerental | 2500 tr/min |
Grenstoerental | 3650 tr/min |