Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K12X18X12-TV/0-7

  • ERIKS:23524062
  • Fabrikant:4012802369526
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,24/ stukexcl. btw

€ 7,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
18 mm
Breedte
12 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
10000 N
Statisch draaggetal
9900 N
Referentietoerental
18100 tr/min
Grenstoerental
26000 tr/min