Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K12X17X13-TV/0-7

  • ERIKS:23523941
  • Fabrikant:4054362412205
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,28/ stukexcl. btw

€ 6,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
17 mm
Breedte
13 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
9600 N
Statisch draaggetal
10400 N
Referentietoerental
18800 tr/min
Grenstoerental
26500 tr/min