Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K12X16X8-A/0-7

  • ERIKS:24026608
  • Fabrikant:4012802729580
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,40/ stukexcl. btw

€ 7,74incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
16 mm
Breedte
8 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
5100 N
Statisch draaggetal
5300 N
Referentietoerental
20300 tr/min
Grenstoerental
26500 tr/min