Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K12X16X13-TV/0-7

  • ERIKS:23523945
  • Fabrikant:4047643187695
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,15/ stukexcl. btw

€ 5,02incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
16 mm
Breedte
13 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
8000 N
Statisch draaggetal
9400 N
Referentietoerental
19900 tr/min
Grenstoerental
26500 tr/min