€ 4,11/ stukexcl. btw
€ 4,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | K |
Binnendiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 15 mm |
Breedte | 13 mm |
Aantal rijen | Eenrijig |
Dynamisch draaggetal | 6400 N |
Statisch draaggetal | 8500 N |
Referentietoerental | 21100 tr/min |
Grenstoerental | 27000 tr/min |