€ 184,87/ stukexcl. btw
€ 223,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | K |
Binnendiameter | 125 mm |
Buitendiameter | 133 mm |
Breedte | 35 mm |
Aantal rijen | Eenrijig |
Dynamisch draaggetal | 86000 N |
Statisch draaggetal | 260000 N |
Referentietoerental | 2600 tr/min |
Grenstoerental | 3800 tr/min |