€ 113,50/ stukexcl. btw
€ 137,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | K |
Binnendiameter | 120 mm |
Buitendiameter | 127 mm |
Breedte | 24 mm |
Aantal rijen | Eenrijig |
Dynamisch draaggetal | 59000 N |
Statisch draaggetal | 174000 N |
Referentietoerental | 2650 tr/min |
Grenstoerental | 3950 tr/min |