Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K115X123X27-A/0-7

  • ERIKS:23525779
  • Fabrikant:4012802706079
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 139,35/ stukexcl. btw

€ 168,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
115 mm
Buitendiameter
123 mm
Breedte
27 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
63000 N
Statisch draaggetal
170000 N
Referentietoerental
2850 tr/min
Grenstoerental
4100 tr/min