€ 136,53/ stukexcl. btw
€ 165,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | K |
Binnendiameter | 110 mm |
Buitendiameter | 118 mm |
Breedte | 30 mm |
Aantal rijen | Eenrijig |
Dynamisch draaggetal | 78000 N |
Statisch draaggetal | 219000 N |
Referentietoerental | 2750 tr/min |
Grenstoerental | 4300 tr/min |