Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K110X117X24-A/0-7

  • ERIKS:11670924
  • Fabrikant:4012802605853
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 88,89/ stukexcl. btw

€ 107,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
117 mm
Breedte
24 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
56000 N
Statisch draaggetal
158000 N
Referentietoerental
2850 tr/min
Grenstoerental
4300 tr/min