Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K10X16X12-TV/0-7

  • ERIKS:11670923
  • Fabrikant:4054362411864
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,85/ stukexcl. btw

€ 7,08incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
16 mm
Breedte
12 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
8100 N
Statisch draaggetal
7200 N
Referentietoerental
21800 tr/min
Grenstoerental
27500 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Naaldkrans Eenrijig K 10X16X12 TN

  • Eriks:23766189
  • Manufacturer:K 10X16X12 TN

€ 12,99/ stukexcl. btw

€ 15,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026