€ 3,89/ stukexcl. btw
€ 4,71incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | K |
Binnendiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 14 mm |
Breedte | 13 mm |
Aantal rijen | Eenrijig |
Dynamisch draaggetal | 7500 N |
Statisch draaggetal | 8400 N |
Referentietoerental | 23000 tr/min |
Grenstoerental | 29000 tr/min |
€ 6,96/ stukexcl. btw
€ 8,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026