€ 9,96/ stukexcl. btw
€ 12,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | K |
Binnendiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 13 mm |
Breedte | 16 mm |
Aantal rijen | Eenrijig |
Dynamisch draaggetal | 7100 N |
Statisch draaggetal | 9300 N |
Referentietoerental | 24600 tr/min |
Grenstoerental | 29500 tr/min |