Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K10X13X13-TV/0-7

  • ERIKS:23523183
  • Fabrikant:4054362411680
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,45/ stukexcl. btw

€ 4,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
13 mm
Breedte
13 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
6200 N
Statisch draaggetal
7800 N
Referentietoerental
24400 tr/min
Grenstoerental
29500 tr/min