Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K105X113X30-A/0-7

  • ERIKS:14176825
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 184,87/ stukexcl. btw

€ 223,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
105 mm
Buitendiameter
113 mm
Breedte
30 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
72000 N
Statisch draaggetal
197000 N
Referentietoerental
2900 tr/min
Grenstoerental
4500 tr/min