Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K105X112X21-A/0-7

  • ERIKS:23524047
  • Fabrikant:4012802695908
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 86,54/ stukexcl. btw

€ 104,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
105 mm
Buitendiameter
112 mm
Breedte
21 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
47500 N
Statisch draaggetal
127000 N
Referentietoerental
3000 tr/min
Grenstoerental
4500 tr/min